Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTLA
Cod. Produttore
NSYTLA
Cod. EAN
3606480168529

Informazioni di prodotto

Piastra passacavi piena 140X80 per PanelSeT S3D

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca passacavi standard per PanelSeT S3D. Lungh. 140 x largh. 80 mm. Accessorio per la gestione dei cavi. Montaggio nella parte inferiore della cassetta. Presenta 3 fori con marcature da 25 mm. In acciaio con sigillatura in schiuma di polietilene (PE). Grigio RAL 7035. Elementi di fissaggio, 1 piastra e 1 guarnizione separata inclusi.

esecuzione

premistoppa

profondità

400 mm

larghezza

200 mm

superficie

non trattato

altezza

140 mm

tipo

diritto

materiale

acciaio

Serie

PanelSeT_S3D

Produttore

Piastra passacavi piena 140X80 per Spacial S3D