Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08696
Cod. Produttore
08696
Cod. EAN
3303430086963

Informazioni di prodotto

Piastra passacavi 2 parti IP30 L650 P600 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto MG08696 è un dispositivo di protezione elettrica realizzato in materiale di alta qualità, progettato per garantire un'eccellente sicurezza e affidabilità. La sua struttura robusta è in grado di resistere a condizioni ambientali difficili, grazie al grado di protezione IP30, che lo rende ideale per diverse applicazioni industriali e commerciali. Con dimensioni di 650 mm di lunghezza e 600 mm di profondità, il design compatto consente un facile montaggio in spazi ristretti. Questo dispositivo è perfetto per chi cerca una soluzione efficace per la protezione dei circuiti elettrici, assicurando un funzionamento ottimale e una lunga durata nel tempo. La finitura di colore neutro si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo un'ottima scelta per installazioni professionali.

esecuzione

cieco

profondità

600 mm

larghezza

650 mm

superficie

rivestito a polvere

materiale

acciaio

Serie

Prisma

Produttore

PPC 2 PARTI IP30 L650 P600