Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08697
Cod. Produttore
08697
Cod. EAN
3303430086970

Informazioni di prodotto

Piastra passacavi 2 parti IP30 L650+150 P600 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il modello MG08697 è un dispositivo di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in ambienti industriali e commerciali. Realizzato in materiale robusto, questo prodotto presenta una configurazione a due parti con grado di protezione IP30, garantendo così una protezione adeguata contro polvere e corpi estranei. Con dimensioni di 650+150 mm di lunghezza e 600 mm di larghezza, è ideale per applicazioni che richiedono un'installazione compatta e sicura. La sua progettazione è orientata alla massima funzionalità, rendendolo perfetto per una vasta gamma di utilizzi elettrici. La facilità di installazione e l'affidabilità del materiale lo rendono un'opzione eccellente per professionisti del settore elettrico che cercano soluzioni durature e performanti. Questo articolo si distingue per la sua versatilità e capacità di adattarsi a diversi contesti operativi, assicurando prestazioni elevate e sicurezza.

esecuzione

cieco

profondità

600 mm

larghezza

800 mm

superficie

rivestito a polvere

materiale

acciaio

Serie

Prisma

Produttore

PPC 2 PARTI IP30 L650+150 P600