Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APSRVSPM1KIL
Cod. Produttore
SRVSPM1KIL
Cod. EAN
0731304343882

Informazioni di prodotto

Easy UPS SRVS 1000VA 230V, senza batterie

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Per le piccole e medie imprese, Schneider Electric offre questo Easy-UPS monofase progettato per le esigenze di protezione dell'alimentazione essenziali anche nelle condizioni di alimentazione più instabili. Questo UPS on-line a doppia conversione da 1000 VA fornisce alimentazione con onda sinusoidale pura e autonomia prolungata per gestire un'ampia gamma di tensioni e condizioni di alimentazione incoerenti. L'SRVS è dotato di ingresso IEC 320 C14 e 3 uscite IEC 320 C13. L'UPS On-Line è dotato di uno slot per scheda intelligente per scheda di gestione rete opzionale (AP9544, SRVSMB001, VGLS9901I) che consente il monitoraggio e la gestione dell'UPS in rete. L'UPS può essere collegato a EcoStruxure IT o a piattaforme di gestione centralizzata di terzi. Il bypass automatico e manuale integrato fornisce alimentazione senza interruzioni al carico anche in caso di guasti interni o errori dell'UPS. L'Easy UPS ha una garanzia di 2 anni. Ideale per Data Center di piccole dimensioni, strutture produttive, sale computer, dispositivi di archiviazione di rete, telecomunicazioni e IT per il settore sanitario.

Serie

Easy_UPS_1_Ph_On_Line

peso

4.4 kg

altezza

223 mm

tecnologia UPS

online

tensione d’ingresso

110 V

contatto di commutazione a potenziale zero

potenza apparente di uscita

1000 VA

forma costruttiva

apparecchio fisso

potenza in uscita effettiva

800 W

larghezza

145 mm

con interfaccia di comunicazione RS 232

profondità

288 mm

gamma di tensione d’uscita

220 V

tipo di tensione

AC

SNMP

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

3 %

numero dei connettori d'uscita per apparecchi a freddo C13

3

efficienza in modalità Eco

94 %

connettore d'ingresso

C14

efficienza totale

88 %

interfaccia USB

fattore di potenza in uscita

0.8

idoneo alla gestione di rete

numero delle fase primarie

1

numero delle fase secondarie

1

frequenza secondaria

50 Hz

frequenza primaria

40 Hz

funzione di spegnimento automatico

tempo di esclusione a carico massimo

4 min

modulare

Produttore

Easy UPS SRVS 1000VA 230V, senza batterie