Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08538
Cod. Produttore
08538
Cod. EAN
3303430085386

Informazioni di prodotto

Porta trasparente IP30 L800 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La porta trasparente MG08538 è un elemento essenziale per l'installazione elettrica, progettata per garantire visibilità e sicurezza. Realizzata in vetro, offre una protezione IP30, rendendola ideale per ambienti dove è richiesta una certa protezione contro polvere e corpi estranei. Con una dimensione di 800 mm, questa porta è perfetta per applicazioni in cui è necessario monitorare visivamente i circuiti interni senza compromettere la sicurezza. La sua struttura robusta e il design elegante la rendono un'aggiunta pratica e funzionale a qualsiasi quadro elettrico. Inoltre, la sua versatilità la rende adatta per diverse configurazioni di installazione, assicurando che si integri perfettamente in vari ambienti di lavoro.

esecuzione

porta di scomparto

larghezza

800 mm

profondità

30 mm

esecuzione come porta di visione

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

Bianco

altezza

2000 mm

materiale

vetro

Serie

Prisma

Produttore

Porta trasparente Schneider IP30 L800 mm