Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFM568
Cod. Produttore
FM568
Cod. EAN
3250612635689

Informazioni di prodotto

PORTA TRASPARENTE Q5 H1860 L885

Documentazione tecnica

Quadro 5 Porta Trasparente Per Armadi Dimensioni H1860 L885 Ral9010

esecuzione

porta a serratura

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

grado di protezione (IP)

IP55

profondità

54 mm

altezza

1860 mm

larghezza

900 mm

colore

Bianco

esecuzione come porta di visione

esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore

Produttore

PORTA TRASPARENTE Q5 H1860 L885