Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08292
Cod. Produttore
08292
Cod. EAN
3303430082927

Informazioni di prodotto

Porta trasparente canalina Prisma G 27M IP30

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La porta trasparente per canalina Prisma è un accessorio fondamentale per garantire un'adeguata visibilità e sicurezza in ambienti elettrici. Realizzata in vetro di alta qualità, questa porta offre una resistenza eccezionale e una protezione efficace contro polvere e umidità. Il design elegante e funzionale si integra perfettamente in qualsiasi installazione elettrica, consentendo una facile ispezione dei circuiti senza compromettere la sicurezza. La sua costruzione robusta e il colore neutro la rendono versatile, adatta a molteplici applicazioni in ambito industriale e commerciale. Grazie alla sua facilità di montaggio, rappresenta una scelta ideale per chi cerca un prodotto che unisca estetica e funzionalità, contribuendo a un ambiente di lavoro più sicuro e ordinato.

esecuzione

porta di scomparto

larghezza

300 mm

profondità

33 mm

esecuzione come porta di visione

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

Bianco

altezza

1380 mm

materiale

vetro

Serie

Prisma

Produttore

PORTA TRASP.CANALINA G 27M