Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFX327
Cod. Produttore
FX327
Cod. EAN
3250610680629

Informazioni di prodotto

PORTA TRAS.VENEZIA B.800 H.2100
Venezia Porta Trasparente Dimensioni 800 X 2100 Mm Ral7035

esecuzione

porta a serratura

colore

grigio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

materiale

acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

larghezza

800 mm

altezza

2100 mm

esecuzione come porta di visione

profondità

25 mm

esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore

Produttore

PORTA TRAS.VENEZIA B.800 H.2100