Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08518
Cod. Produttore
08518
Cod. EAN
3303430085188

Informazioni di prodotto

Porta piena IP30 L800 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La porta piena in acciaio MG08518 è progettata per offrire un'eccellente protezione e funzionalità in ambienti elettrici. Con un grado di protezione IP30, questa porta garantisce una resistenza adeguata contro polvere e corpi solidi, rendendola ideale per installazioni in spazi industriali e commerciali. La sua finitura in verniciatura a polvere non solo conferisce un aspetto elegante, ma aumenta anche la durabilità del prodotto, proteggendolo da agenti atmosferici e corrosione. La porta è dotata di un design robusto che facilita l'installazione e il montaggio, rendendola una scelta versatile per vari progetti elettrici. Con dimensioni ottimizzate e un'attenzione ai dettagli, la porta MG08518 si integra perfettamente in qualsiasi sistema elettrico, combinando funzionalità e estetica per soddisfare le esigenze professionali.

esecuzione

porta di scomparto

larghezza

800 mm

profondità

30 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

Bianco

altezza

2000 mm

materiale

acciaio

Serie

Prisma

Produttore

Porta piena Schneider IP30 L800 mm