Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08516
Cod. Produttore
08516
Cod. EAN
3303430085164

Informazioni di prodotto

Porta piena IP30 L650 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La porta piena IP30 L650 Prisma P è un elemento essenziale per garantire la sicurezza e la funzionalità in ambienti elettrici. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa porta offre una robustezza eccezionale, proteggendo efficacemente gli impianti elettrici da polvere e contaminazioni. Il design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendola una scelta ideale per installazioni professionali. Con un grado di protezione IP30, è progettata per resistere a condizioni ambientali moderate, assicurando un'ottima durata nel tempo. La verniciatura a polvere non solo conferisce un aspetto raffinato, ma aumenta anche la resistenza agli agenti atmosferici e all'usura. Questa porta è perfetta per l'uso in quadri elettrici e altre applicazioni industriali, offrendo un accesso sicuro e pratico agli impianti elettrici.

esecuzione

porta di scomparto

larghezza

650 mm

profondità

30 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

Bianco

altezza

2000 mm

materiale

acciaio

Serie

Prisma

Produttore

Porta piena Schneider IP30 L650 mm