Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Casse modulari /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04595
Cod. Produttore
B04595
Cod. EAN
8015892614008

Informazioni di prodotto

PORTA OBLO\' VTR 03 PORTELLA RICAMBIO

Documentazione tecnica

PORTA CIECA VTR 03 Portella con obl - ricambio per quadri Pedro GRIGIO

profondità

20 mm

altezza

500 mm

larghezza

430 mm

esecuzione della superficie

non trattato

colore

grigio

esecuzione

porta di scomparto

materiale

plastica

esecuzione come porta di visione

esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore

Produttore

PORTA CIECA VTR 03 Portella con oblò - ricambio per quadri Pedro GRIGIO