Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TENSYTRAL25
Cod. Produttore
NSYTRAL25
Cod. EAN
3606480534089

Informazioni di prodotto

Ponticello plug-in, 5pt per 2,5mm² - [prezzo per 100 pz]

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Ponticello plug-in, 5pt per 2,5mm² - [prezzo per 100 pz]

tipo di montaggio

innestabile

corrente nominale In

40 A

esecuzione

ponte a inserire

isolato

dimensione modulare

5 mm

numero di morsetti cavallottati

5

colore

rosso

con protezione dal contatto

Serie

Linergy_TR_terminals_blocks

Produttore

Ponticello plug-in, 5pt per 2,5mm²