Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TENSYTRAL420
Cod. Produttore
NSYTRAL420
Cod. EAN
3606480534201

Informazioni di prodotto

Ponticello Plug-in 20pt per morsetto 4mm²

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Ponticello Plug-in 20pt per morsetto 4mm²

tipo di montaggio

innestabile

corrente nominale In

40 A

esecuzione

ponte a inserire

isolato

dimensione modulare

6 mm

numero di morsetti cavallottati

20

colore

rosso

con protezione dal contatto

Serie

Linergy_TR_terminals_blocks

Produttore

Ponticello Plug-in 20pt per morsetto 4mm²