Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TENSYTRAL102
Cod. Produttore
NSYTRAL102
Cod. EAN
3606480534263

Informazioni di prodotto

Ponticello morsetto plug-in, 2pt per 10mm² - [prezzo per 100 pz]

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Ponticello morsetto plug-in, 2pt per 10mm² - [prezzo per 100 pz]

tipo di montaggio

innestabile

corrente nominale In

76 A

esecuzione

ponte a inserire

isolato

dimensione modulare

10 mm

numero di morsetti cavallottati

2

colore

rosso

con protezione dal contatto

Serie

Linergy_TR_terminals_blocks

Produttore

Ponticello morsetto plug-in, 2pt per 10mm²