Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM221C16U
Cod. Produttore
TM221C16U
Cod. EAN
3606485408590

Informazioni di prodotto

Controllore M221 16 I/O transistor NPN

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
controllore M221-16IO TR.NPN. il prodotto fa parte della gamma Modicon M221, un'offerta di controllore logici programmabili per architetture cablate. Il controllore logico fornisce 9 ingressi digitali, 4 ingressi rapidi, 7 uscite transistor di dissipazione, 2 uscite veloci con uscita a transistor PNP con risoluzione a 10 bit. Gli I/O sono collegati su morsettiere a vite rimovibili. È un controllore logico Modicon con una tensione nominale di alimentazione/uscita di 24V DC, una corrente di uscita di 0,5A con logica di ingresso dissipatore o sorgente e logica di uscita positiva. Il prodotto richiede un'installazione minima e offre una grande versatilità. Le connessioni integrate sono porta USB con connettore mini USB B 2,0, collegamento seriale non isolato serial 1 con connettore RJ45 e interfaccia RS485 e collegamento seriale non isolato serial 2 con connettore RJ45 e interfaccia RS232/RS485. È un controllore Modicon M221 con una frequenza di rete di 50/60 Hz, RAM da 256KB per le variabili interne, applicazioni utente e RAM dati, memoria flash integrata di 256KB e memoria su scheda SD da 2 Gb. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 95 mm (larghezza) x 70 mm (profondità) x 90 mm (altezza). Peso: 0,346 kg. Il prodotto è certificato CE, IACS e10, CSA, RCM, LR, ABS, DNV-GL, EAC e CULus. È conforme alle norme EN/IEC 61010-2-201, EN/IEC 61131-2 e EN/IEC 60664-1. I controllore logici Modicon M221 sono programmati con   il software EcoStruxure Machine Expert - Basic. Supporta il montaggio su guida DIN.

dimensione memoria

512 KByte

supporta protocollo MODBUS

tensione di alimentazione per DC

19.2 V

numero di interfacce HW seriali RS485

1

montaggio a parete/diretto possibile

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

0.2 ms

espansione di memoria possibile

montaggio su guida portante possibile

profondità

75.9 mm

larghezza

95 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

numero di ingressi digitali

9

numero max. di timer

255

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di uscite digitali

7

numero di interfacce HW USB

1

esecuzione

compatto

numero di ingressi analogici

2

altezza

103.6 mm

tipo di memoria

RAM

Serie

Modicon_M221

Produttore

Controllore 9IN 7OUT transistor NPN 24VDC M221