Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI19-02503
Cod. Produttore
19-02503
Cod. EAN
5414833076326

Informazioni di prodotto

LED-Apparecchio da incasso 3000K 36W statica plastic opal
Apparecchio da incasso a LED ultrapiatto, costituito da: Cornice in alluminio estruso, verniciata a polvere / Diffusore in tecnopolimero / UGR<19 / Opzioni: Kit per installazione a plafone / L’apparecchio può essere montato anche a sospensione mediante l’utilizzo dell’accessorio “kit sospensione” / Reattore elettronico DALI / Reattore elettronico dimmerabile 1-10 V / Driver ON/OFF esterno incluso

altezza/profondità di inserimento

11 mm

lunghezza

11 mm

adatto per potenza lampada

36

prestazioni del sistema

36 W

flusso luminoso effettivo

3603 lm

temperatura del colore

3000 K

larghezza

596 mm

altezza/profondità

596 mm

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

adatto per fissaggio a soffitto

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio incluso

colore della luce

bianco

classe di protezione

II

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP20

uscita della luce

diretto

angolo di irraggiamento

a raggio libero

ripartizione della luce

simmetrico

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

tipo di tensione

AC

esecuzione della griglia

ultra brillante

materiale della copertura

plastica opalina

colore della scatola

bianco

materiale della scatola

acciaio

corpo luminoso

LED non sostituibile

Produttore

PLATO SQUARE 600 36W 3K UGR 19