Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3101992
Cod. Produttore
3101992
Cod. EAN
8018367683189

Informazioni di prodotto

PLATO SQUARE 600 36W 930 UGR<19 IP40
PLATO SQUARE 600 35W 930 UGR 19 IP4Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.

Produttore

PLATO SQUARE 600 35W 930 UGR 19 IP4