Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE12184
Cod. Produttore
12184
Cod. EAN
8002219504142

Informazioni di prodotto

Plafoniera d'emergenza LogicaLed 24W SE 1/2/3P 1100LM

Documentazione tecnica

Log Led Lg 24Wse 1/2/3P 1100Lm Articolo Di Materiale Elettrico Prodotto Da Beghelli

potenza della lampada

24W

tipo di montaggio

EV013927

tipo di marcatura

solo su un lato

dispositivo di monitoraggio

modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

tipo di circuito

funzione di attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

condizione dell’accumulatore

piombo

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK08

classe di protezione

II

fattore di potenza

0.83

ampiezza di riconoscimento

20 m

larghezza

406 mm

altezza/profondità

63 mm

lunghezza

147 mm

Produttore

Plafoniera d'emergenza LogicaLed 24W SE 1/2/3P 1100LM