Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE4301
Cod. Produttore
4301
Cod. EAN
8002219717092

Informazioni di prodotto

Plafonera d'emergenza UpLed 11-24W SE 1/2/3H

Documentazione tecnica

Lampada per illuminazione di emergenza, Beghelli, modello Up LED, versione SE, adibita a vari utilizzi. E' dotata di tutti gli accessori per la trasformazione a segnaletica con visibilità 20m e 30m. Il corpo è stato realizzato il policarbonato plastico bianco, la lente in policarbonato trasparente e il pressatubo in polipropilene, garantendo così a questo prodotto, un grado di protezione di IP65.

potenza della lampada

24W

Grado di protezione

IP65

tipo di montaggio

EV013927

tipo di marcatura

solo su un lato

tipo di circuito

funzione di attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

condizione dell’accumulatore

NiMh

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

senza copertura

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

II

fattore di potenza

0.06

larghezza

213 mm

altezza/profondità

20 mm

lunghezza

83 mm

Produttore

Plafonera d'emergenza UpLed 11-24W SE 1/2/3H