Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BK34.715.0
Cod. Produttore
3.BK34.715.0
Cod. EAN
8025550347445

Informazioni di prodotto

iPRO MINI PLAFONE C/3 LED WARM WHITE FLOOD
Il GU3.BK34.715.0 è un elegante plafone mini IPRO, progettato per offrire un'illuminazione calda e accogliente grazie ai suoi tre LED integrati. Realizzato con materiali di alta qualità, questo apparecchio non solo garantisce un'illuminazione efficiente ma si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, dal residenziale al commerciale. Il suo design compatto e moderno permette un facile montaggio e un'installazione versatile in diverse configurazioni. Con un grado di protezione adeguato, è adatto per l'uso in spazi interni, offrendo sicurezza e durata nel tempo. La scelta ideale per chi cerca un'illuminazione funzionale senza compromettere lo stile.

Materiale di fabbricazione

Alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

4,7

Flusso Nominale

380

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

F - Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class II

Glow Wire test

960°C

dimensioni

81x81x96

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

IPRO MINI PLAFONE C/3 LED WARM WHIT