Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPL1K88340CN1A
Cod. Produttore
PL1K88340CN1ACG2
Cod. EAN
4062172239394

Informazioni di prodotto

PrevaLED© COIN 111 AC G2 111AC-G2 1800-830 40
Moduli LED con ottica e dissipatore di calore integrati. Caratteristiche del prodotto:
  • Driver, dissipatore di calore e ottiche integrati
  • Adatto alla maggior parte degli apparecchi standard R111
  • Disponibile con fascio luminoso di 24° o 40°
  • Versioni disponibili con flusso luminoso diverso e diverse temperature di colore
  • Durata (L70/B50): 35.000 ore
  • . Vantaggi del prodotto:
  • Integrazione facile e veloce per produttori di apparecchi
  • Soluzione chiavi in mano per progetti
  • 5 anni di garanzia
  • . Aree di applicazione:
  • Alternativa LED alle lampade a scarica ad alta intensità fino a 35 W
  • Illuminazione di negozi
  • Centri commerciali
  • Spazi espositivi
  • Musei
  • Adatto per applicazioni in interni
  • .

    Serie

    PrevaLED___COIN_111_AC_G2

    prodotto Sustainable

    Si

    Produttore

    PL-CN111AC-G2 1800-830 40 230V FS1