Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Spie Luminose /

Cod. Rexel
P2E2 LP1A3V1
Cod. Produttore
E2 LP1A3V1
Cod. EAN
8018851213724

Informazioni di prodotto

Unit? LED serie EROUND

Documentazione tecnica

Unit? LED serie EROUND, Tipo di aggancio: A pannello, Tensione di alimentazione: 12 ? 30 Vac/dc; 5 ? 15 mA, Colore: Rosso, Tipo di connessione: Viti serrafilo, Tipologia di indicazione: Luce fissa.

con corpo luminoso

corpo luminoso

LED

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

raccordo a vite

colore del corpo luminoso

rosso

tipo di fissaggio

fissaggio frontale

Produttore

Pizzato E2 LP1A3V1 Red LED holder EROUND series UNIT LED

€ 4,54 x 1 pz.
(pz.)