Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08488
Cod. Produttore
08488
Cod. EAN
3303430084884

Informazioni di prodotto

Piastra passacavi piena IP55 L800 P400

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La PPC PIENA IP55 L800 P400 è una soluzione robusta e versatile progettata per garantire una protezione efficace in ambienti difficili. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccezionale alle intemperie e agli agenti chimici, rendendola ideale per applicazioni industriali e commerciali. La classificazione IP55 assicura che la polvere e l'acqua non possano penetrare, garantendo così la sicurezza e l'affidabilità del sistema elettrico. Con una dimensione di 800 mm di lunghezza e 400 mm di larghezza, questa scatola è perfetta per ospitare componenti elettrici e per facilitare il cablaggio in modo ordinato e sicuro. La sua progettazione intelligente permette un'installazione semplice, rendendola una scelta ideale per professionisti del settore elettrico in cerca di prestazioni elevate e durature.

esecuzione

cieco

profondità

400 mm

larghezza

800 mm

superficie

rivestito a polvere

materiale

acciaio

Serie

Prisma

Produttore

Piastra passacavi piena Schneider IP55 L800 P400