Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08486
Cod. Produttore
08486
Cod. EAN
3303430084860

Informazioni di prodotto

Piastra passacavi piena IP55 L650 P400

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto MG08486 è un dispositivo di alta qualità progettato per garantire una protezione efficace in ambienti industriali e commerciali. Realizzato in materiale resistente, presenta un grado di protezione IP55, che assicura una notevole resistenza alla polvere e all'acqua. Con dimensioni di 650 mm di lunghezza e 400 mm di larghezza, è ideale per applicazioni in cui è richiesta robustezza e affidabilità. La sua costruzione solida lo rende perfetto per l'installazione in vari contesti, mentre il design funzionale contribuisce a una facile integrazione negli impianti esistenti. Questo dispositivo non solo soddisfa gli standard di sicurezza, ma offre anche una performance eccellente, rendendolo una scelta ideale per professionisti e aziende che cercano soluzioni di qualità nel settore elettrico.

esecuzione

cieco

profondità

400 mm

larghezza

460 mm

superficie

rivestito a polvere

materiale

acciaio

Serie

Prisma

Produttore

Piastra passacavi piena Schneider IP55 L650 P400