Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08484
Cod. Produttore
08484
Cod. EAN
3303430084846

Informazioni di prodotto

Piastra passacavi piena IP55 L400 P400

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il PPC PIENA IP55 L400 P400 PRISMA P è un dispositivo progettato per garantire una protezione efficace in ambienti esigenti. Con un grado di protezione IP55, offre una resistenza ottimale contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua robusta costruzione è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e affidabilità nel tempo. La dimensione L400 P400 permette un'installazione versatile, adattandosi a diversi spazi e configurazioni. Questo dispositivo è perfetto per chi cerca soluzioni sicure e performanti in contesti elettrici, garantendo un funzionamento efficiente e protetto.

esecuzione

cieco

profondità

400 mm

larghezza

210 mm

superficie

rivestito a polvere

materiale

acciaio

Serie

Prisma

Produttore

Piastra passacavi piena Schneider IP55 L400 P400