Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03416
Cod. Produttore
03416
Cod. EAN
3606481489289

Informazioni di prodotto

Piastra di montaggio Polypact NSXm 3 / 4P L650

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La piastra di montaggio PolyPact NSXM 3/4P è una soluzione robusta e versatile per le vostre esigenze elettriche. Realizzata in acciaio, offre una resistenza eccezionale e una protezione ottimale grazie alla verniciatura a polvere, che garantisce una finitura duratura e resistente agli agenti atmosferici. Questa piastra è progettata per facilitare l'installazione di dispositivi elettrici, rendendo il processo più efficiente e sicuro. La sua compatibilità con vari sistemi la rende un elemento essenziale per ogni progetto di cablaggio. Con un design pratico e funzionale, la piastra di montaggio PolyPact è ideale per applicazioni industriali e commerciali, assicurando prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. Scegliere questa piastra significa optare per un prodotto di qualità che soddisfa gli standard più elevati nel settore elettrico.

altezza

154 mm

larghezza

580 mm

materiale

acciaio

superficie

rivestito a polvere

Serie

Prisma

Produttore

PIASTRA MONTAG. POLYPACT NSXM 3/4P