Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSPMP2575
Cod. Produttore
NSYSPMP2575
Cod. EAN
3606480184499

Informazioni di prodotto

Piastra parziale 247x750

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La piastra interna parziale SLNSYSPMP2575 è una soluzione versatile e robusta, progettata per soddisfare le esigenze di installazione in ambito elettrico. Con dimensioni di 247x750 mm, questa piastra è realizzata in acciaio zincato, garantendo resistenza e durata nel tempo. La sua costruzione assicura una protezione efficace contro l'usura e le condizioni ambientali avverse, rendendola ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La piastra è progettata per facilitare il montaggio di componenti elettrici, offrendo una base stabile e sicura per l'installazione di dispositivi e accessori. La sua superficie liscia e ben rifinita permette una facile pulizia e manutenzione, contribuendo a mantenere l'ordine e la sicurezza nell'area di lavoro. Con la piastra SLNSYSPMP2575, gli installatori possono contare su un prodotto di alta qualità, capace di ottimizzare i processi di montaggio e migliorare l'efficienza operativa.

altezza

250 mm

larghezza

650 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato

Serie

Spacial_SM

Produttore

PIASTRA INT. PARZIALE 247X750