Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMP1810L
Cod. Produttore
NSYMP1810L
Cod. EAN
3606480398421

Informazioni di prodotto

Piastra int. lam. 1800x1000 maggiorata

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Si tratta di una piastra di montaggio molto grande adatta per PanelSeT SFN e Spacial floor-standing electrical enclosure. Può essere installato in armadi con altezza e profondità nominali rispettivamente di 1800 e 1000 mm. È realizzato in acciaio zincato. Può essere regolato in profondità con un passo di 25 mm. La piastra di montaggio è fornita con rotelle in plastica per facilitare l'installazione.

altezza

1800 mm

larghezza

1000 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato

Serie

Spacial_SF

Produttore

Piastra int. lam. 1800x1000 maggiorata