Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMP1810
Cod. Produttore
NSYMP1810
Cod. EAN
3606485126852

Informazioni di prodotto

Piastra interna per montaggio in lamiera HxL 1800x1000 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questa piastra di montaggio è adatta per gli armadi elettrici a pavimento PanelSeT SFN e PanelSeT. Può essere installato in armadi con altezza e profondità nominali rispettivamente di 1800 e 1000 mm. È realizzato in acciaio zincato. Può essere regolato in profondità con un passo di 25 mm. La piastra di montaggio è fornita con rotelle in plastica per facilitare l'installazione. 1 piastra di montaggio, 2 scarpe scorrevoli incl.

altezza

1800 mm

larghezza

1000 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato

Serie

PanelSeT_SM

Produttore

Piastra interna per montaggio in lamiera HxL 1800x1000 mm