Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPMM155
Cod. Produttore
NSYPMM155
Cod. EAN
3606480193910

Informazioni di prodotto

Piastra interna in lamiera 1500x500

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Piastra di montaggio in metallo PanelSeT PLA. Per cabinet H è 1500 x W è 500 mm. Posizione di montaggio dei gradini scorrevoli o posizione di inserimento posteriore (fissaggio con viti di tipo M8). Piastra di montaggio piena. 150 Kg di carico permanente ammissibile. Acciaio zincato. Grigio RAL 7035.

altezza

1500 mm

larghezza

500 mm

materiale

acciaio

Serie

PanelSeT_PLA

Produttore

Piastra interna in lamiera 1500x500