Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPMM1010
Cod. Produttore
NSYPMM1010
Cod. EAN
3606480193859

Informazioni di prodotto

Piastra interna in lamiera 1000x1000

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Piastra di montaggio in metallo PanelSeT PLA. Per cabinet H è 1000 x W è 1000 mm. Posizione di montaggio dei gradini scorrevoli o posizione di inserimento posteriore (fissaggio con viti di tipo M8). Piastra di montaggio piena. 150 Kg di carico permanente ammissibile. Acciaio zincato. Grigio RAL 7035.

altezza

1000 mm

larghezza

1000 mm

materiale

acciaio

Serie

PanelSeT_PLA

Produttore

Piastra interna in lamiera 1000x1000