Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03932
Cod. Produttore
03932
Cod. EAN
3303430039327

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistemi G e P - Piastra frontale per Vigilohm XM200-300C

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La piastra frontale Vigilohm XM200-300 rappresenta una soluzione avanzata per l'installazione e la protezione di apparecchiature elettriche. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa piastra offre robustezza e durata nel tempo, rendendola ideale per ambienti di lavoro impegnativi. La verniciatura a polvere garantisce una finitura resistente agli agenti atmosferici, aumentando la longevità del prodotto. Con un design funzionale, la piastra è progettata per facilitare l'installazione e il collegamento di circuiti elettrici, offrendo una soluzione pratica e sicura per professionisti del settore elettrico. Scegliere la piastra frontale Vigilohm XM200-300 significa optare per un prodotto che combina qualità, funzionalità e design innovativo, perfetto per rispondere alle esigenze di installazione più esigenti.

larghezza totale per installazione in armadio

650 mm

adatto per l'altezza della scatola

2000 mm

numero di unità di altezza (UA)

6

larghezza

500 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

300 mm

materiale

acciaio

Serie

Prisma

Produttore

PIASTRA FRONTALE VIGILOHM XM200-300