Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03342
Cod. Produttore
03342
Cod. EAN
3303430033424

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistemi G e P - Piastra frontale trasparente - 4 moduli

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La piastra frontale trasparente MG03342 è un componente essenziale per ogni installazione elettrica. Realizzata con materiali di alta qualità, questa piastra offre un design elegante e funzionale, adatta a vari contesti di utilizzo. La sua trasparenza permette di integrare perfettamente l'illuminazione e i comandi elettrici, garantendo un aspetto moderno e pulito. Con una dimensione di 4 centimetri, è progettata per adattarsi a diversi tipi di interruttori e dispositivi, facilitando il montaggio e l'installazione. La piastra è resistente e durevole, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. Ideale per chi cerca una soluzione estetica senza compromettere la funzionalità, MG03342 è la scelta perfetta per ogni progetto elettrico.

larghezza totale per installazione in armadio

600 mm

numero di unità di altezza (UA)

4

larghezza

500 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

200 mm

Serie

Prisma

Produttore

PIASTRA FRONTALE TRASP.4M