Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03275
Cod. Produttore
03275
Cod. EAN
3303430032755

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistemi G e P - Piastra frontale per NSX630 verticale

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La piastra frontale MG03275 è un componente essenziale per il sistema NSX400/630 V, progettata per garantire un'installazione sicura e affidabile. Realizzata in acciaio di alta qualità, offre una resistenza superiore e una durata nel tempo, rendendola ideale per applicazioni industriali e commerciali. La verniciatura a polvere conferisce alla piastra una finitura elegante e una protezione ottimale contro l'usura e la corrosione. La sua compatibilità con i sistemi elettrici NSX la rende una scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità. Con un design pensato per facilitare l'installazione, questa piastra frontale si integra perfettamente in qualsiasi ambiente di lavoro, assicurando un funzionamento senza problemi.

larghezza totale per installazione in armadio

600 mm

numero di unità di altezza (UA)

9

larghezza

500 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

450 mm

materiale

acciaio

Serie

Prisma

Produttore

Piastra frontale Prisma Sistemi G e P per NSX630 verticale