Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03292
Cod. Produttore
03292
Cod. EAN
3303430032922

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistema G - Piastra frontale per NSX250 oriz. - Vigi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La piastra frontale MG03292 è un componente essenziale progettato per l'installazione in ambienti industriali e commerciali. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa piastra offre una robustezza e una durata eccezionali, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. La finitura con verniciatura a polvere non solo conferisce un aspetto elegante, ma fornisce anche una protezione efficace contro la corrosione e l'usura, rendendola adatta per vari tipi di applicazioni elettriche. Con una dimensione di 4.000 mm, la piastra è progettata per adattarsi a diverse configurazioni di impianto, offrendo flessibilità e facilità di montaggio. La compatibilità con i sistemi elettrici standard la rende un'ottima scelta per i professionisti del settore che cercano soluzioni efficienti e durature. La piastra frontale MG03292 rappresenta un investimento sicuro per chi desidera ottimizzare l'efficienza e la sicurezza delle proprie installazioni elettriche.

larghezza totale per installazione in armadio

600 mm

adatto per l'altezza della scatola

200 mm

numero di unità di altezza (UA)

4

larghezza

600 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

200 mm

materiale

acciaio

Serie

Prisma

Produttore

Piastra frontale Prisma Sistema G per NSX250