Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03231
Cod. Produttore
03231
Cod. EAN
3303430032311

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistema G - Piastra frontale per INS250 orizzontale

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La piastra frontale INS250 H è un accessorio essenziale per garantire un'installazione elettrica sicura e funzionale. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa piastra offre una notevole resistenza e durata nel tempo. La verniciatura a polvere conferisce non solo un aspetto elegante, ma anche una protezione efficace contro l'usura e la corrosione, rendendola adatta per diversi ambienti di utilizzo. La sua progettazione attenta permette una facile integrazione in vari sistemi elettrici, assicurando un montaggio semplice e veloce. Con dimensioni ottimali, questa piastra è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità. Sia che si tratti di installazioni industriali o di impianti domestici, la piastra frontale INS250 H rappresenta una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico.

larghezza totale per installazione in armadio

600 mm

numero di unità di altezza (UA)

4

larghezza

500 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

200 mm

materiale

acciaio

Serie

Prisma

Produttore

Piastra frontale Prisma Sistema G per INS250