Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03287
Cod. Produttore
03287
Cod. EAN
3303430032878

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistema G e P - Piastra frontale per INS630 oriz. - L = 750 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La piastra frontale INS 630 H 36 MOD è un componente essenziale per le installazioni elettriche, progettata per garantire prestazioni elevate e durature. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa piastra offre resistenza e robustezza, rendendola ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua finitura in verniciatura a polvere non solo conferisce un aspetto estetico gradevole, ma offre anche una protezione aggiuntiva contro la corrosione e l'usura. Con dimensioni ottimizzate per un facile montaggio, la piastra è compatibile con vari sistemi di fissaggio, garantendo un'installazione sicura e stabile. Questo prodotto è progettato per soddisfare le esigenze di chi cerca affidabilità e qualità nei materiali elettrici. La piastra frontale INS 630 H 36 MOD rappresenta una scelta intelligente per chi desidera un componente che unisca funzionalità e durata nel tempo.

larghezza totale per installazione in armadio

850 mm

numero di unità di altezza (UA)

6

larghezza

850 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

300 mm

materiale

acciaio

Serie

Prisma

Produttore

Piastra frontale Prisma Sistema G e P per INS630 750 mm