Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03808
Cod. Produttore
03808
Cod. EAN
3303430038085

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistemi G e P - Piastra frontale piena - 12 moduli

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La piastra frontale piena MG03808 è un prodotto di alta qualità realizzato in acciaio, progettato per garantire robustezza e durata nel tempo. Con una dimensione di 12 metri, questa piastra è ideale per applicazioni in ambito elettrico, offrendo un supporto solido e affidabile per i dispositivi installati. Il suo design elegante e funzionale la rende adatta a diversi contesti, sia residenziali che commerciali. La verniciatura a polvere conferisce un'ulteriore protezione contro gli agenti atmosferici e l'usura, mantenendo l'estetica e la funzionalità nel tempo. Grazie alla sua versatilità, la piastra frontale può essere utilizzata in una varietà di configurazioni, rendendola una scelta ideale per professionisti del settore elettrico in cerca di soluzioni di alta qualità.

numero di unità di altezza (UA)

12

larghezza

500 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

600 mm

materiale

acciaio

Serie

Prisma

Produttore

Piastra frontale piena Prisma Sistemi G e P 12 moduli