Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03856
Cod. Produttore
03856
Cod. EAN
3303430038566

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistema G - Piastra frontale piena - 6 moduli - L = 750 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La piastra frontale piena di dimensioni 6M e lunghezza 850 mm è realizzata in acciaio, garantendo robustezza e durabilità. Questo prodotto è progettato per soddisfare le esigenze di installazione in ambito elettrico, offrendo una soluzione affidabile per il montaggio di apparecchiature. La verniciatura a polvere conferisce un'ulteriore protezione contro gli agenti atmosferici e l'usura, rendendola adatta per ambienti sia interni che esterni. Grazie alla sua forma e al suo design, la piastra è facilmente integrabile in diverse configurazioni di impianto, assicurando un'estetica pulita e professionale. La sua compatibilità con vari tipi di accessori elettrici la rende una scelta versatile per professionisti del settore. Con questa piastra, è possibile garantire un'installazione sicura e ordinata, contribuendo a un funzionamento efficiente del sistema elettrico.

larghezza totale per installazione in armadio

850 mm

numero di unità di altezza (UA)

6

larghezza

750 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

300 mm

materiale

acciaio

Serie

Prisma

Produttore

Piastra frontale piena Prisma Sistema G 6 moduli 750 mm