Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03816
Cod. Produttore
03816
Cod. EAN
3303430038160

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistema G - Piastra frontale piena - 6 moduli - L = 250 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La Piastra Frontale Piena è un accessorio essenziale per le installazioni elettriche, progettata per garantire robustezza e durata nel tempo. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa piastra offre una resistenza eccellente, rendendola ideale per ambienti di lavoro impegnativi. La verniciatura a polvere conferisce alla superficie un aspetto elegante e una protezione aggiuntiva contro la corrosione e l'usura. Con dimensioni di 6 metri e una lunghezza di 250 millimetri, è perfetta per adattarsi a diverse applicazioni, assicurando una facile integrazione nei sistemi elettrici esistenti. Questo prodotto è progettato per offrire una soluzione pratica e funzionale, contribuendo a un'installazione sicura e affidabile. La sua versatilità la rende un'ottima scelta per professionisti e appassionati del settore elettrico.

larghezza totale per installazione in armadio

300 mm

numero di unità di altezza (UA)

6

larghezza

250 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

300 mm

materiale

acciaio

Serie

Prisma

Produttore

Piastra frontale piena Prisma Sistema G 6 moduli 250 mm