Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03853
Cod. Produttore
03853
Cod. EAN
3303430038535

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistema G - Piastra frontale piena - 3 moduli - L = 750 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La Piastra Frontale Piena 3M L850 è un prodotto realizzato in acciaio di alta qualità, progettato per garantire resistenza e durata nel tempo. La sua finitura con verniciatura a polvere non solo conferisce un aspetto elegante, ma offre anche una protezione efficace contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. Con una dimensione di 3.0000 unità di altezza, questa piastra è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e stabilità. La sua versatilità la rende adatta a diversi contesti di utilizzo, rendendola una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico. La Piastra Frontale Piena 3M L850 rappresenta una soluzione affidabile e di qualità per le vostre esigenze di installazione e progettazione.

larghezza totale per installazione in armadio

850 mm

numero di unità di altezza (UA)

3

larghezza

750 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

150 mm

materiale

acciaio

Serie

Prisma

Produttore

Piastra frontale piena Prisma Sistema G 3 moduli 750 mm