Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03851
Cod. Produttore
03851
Cod. EAN
3303430038511

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistema G - Piastra frontale piena - 1 modulo - L = 750 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La piastra frontale piena da 1 metro, con una lunghezza di 850 mm, rappresenta una soluzione versatile e robusta per le installazioni elettriche. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa piastra offre una resistenza superiore e una durabilità eccezionale, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. La verniciatura a polvere conferisce non solo un aspetto elegante, ma anche una protezione aggiuntiva contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. Ideale per applicazioni in cui è richiesta una finitura pulita e professionale, questa piastra è perfetta per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua compatibilità con vari sistemi di montaggio la rende una scelta praticabile per diverse esigenze di installazione. Con un design pensato per facilitare la manutenzione e l'accessibilità, questa piastra frontale è un elemento essenziale per ogni progetto elettrico.

larghezza totale per installazione in armadio

850 mm

numero di unità di altezza (UA)

1

larghezza

750 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

50 mm

materiale

acciaio

Serie

Prisma

Produttore

Piastra frontale piena Prisma Sistema G 1 modulo 750 mm