Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03618
Cod. Produttore
03618
Cod. EAN
3303430036180

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistema P - Piastra frontale per NSX250 estraibile oriz.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La piastra frontale NSX100/250 H ESTR è un componente essenziale per le installazioni elettriche, progettata per garantire prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa piastra vanta una finitura con verniciatura a polvere, che non solo conferisce un aspetto elegante, ma offre anche una protezione ottimale contro l'usura e la corrosione. La sua struttura robusta è concepita per resistere a condizioni ambientali sfavorevoli, rendendola ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. Grazie alla sua versatilità, la piastra è compatibile con diversi sistemi di montaggio, facilitando l'integrazione in vari tipi di impianti elettrici. Con una progettazione attenta ai dettagli, la piastra frontale NSX100/250 H ESTR rappresenta una scelta sicura e duratura per chi cerca qualità e prestazioni elevate in ambito elettrico.

adatto per l'altezza della scatola

2000 mm

numero di unità di altezza (UA)

5

larghezza

500 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

250 mm

materiale

acciaio

Serie

Prisma

Produttore

PIASTRA FRONTALE NSX100/250 H ESTR