Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03716
Cod. Produttore
03716
Cod. EAN
3303430037163

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistema P - Piastra frontale per NS3200

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La piastra frontale MG03716 è un componente essenziale per garantire un'installazione elettrica sicura e funzionale. Realizzata in acciaio di alta qualità e trattata con verniciatura a polvere, questa piastra offre una robustezza eccezionale e una resistenza agli agenti atmosferici, rendendola ideale per applicazioni sia interne che esterne. La sua progettazione ergonomica facilita il montaggio e l'integrazione in vari contesti elettrici, mentre il design elegante contribuisce a un aspetto professionale e ordinato. Con un'attenzione particolare alla qualità dei materiali, la piastra MG03716 è progettata per soddisfare le esigenze di installazione più rigorose, assicurando prestazioni durature nel tempo. La compatibilità con diversi sistemi di fissaggio la rende versatile, permettendo un utilizzo in molteplici configurazioni.

larghezza totale per installazione in armadio

650 mm

adatto per l'altezza della scatola

2000 mm

numero di unità di altezza (UA)

8

larghezza

500 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

400 mm

materiale

acciaio

Serie

Prisma

Produttore

PIASTRA FRONTALE NS3200