Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03270
Cod. Produttore
03270
Cod. EAN
3303430032700

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistema G - Piastra frontale per NS630 oriz. - Fisso - Manuale

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La piastra frontale NS630 H fisso/dir rappresenta una soluzione robusta e versatile per le esigenze elettriche moderne. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa piastra è progettata per garantire una resistenza ottimale e una lunga durata nel tempo. La sua finitura in verniciatura a polvere non solo conferisce un aspetto elegante, ma offre anche una protezione aggiuntiva contro l'usura e le intemperie. Con dimensioni di 6.0000 unità di altezza, la piastra si adatta perfettamente a diverse applicazioni, rendendola ideale per installazioni fisse e direzionali. La progettazione attenta e i materiali di prima scelta assicurano un'interfaccia sicura e affidabile per il collegamento di circuiti elettrici. Questo prodotto è perfetto per coloro che cercano un componente elettrico che unisca funzionalità e estetica, senza compromettere la qualità e la sicurezza.

larghezza totale per installazione in armadio

600 mm

numero di unità di altezza (UA)

6

larghezza

500 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

300 mm

materiale

acciaio

Serie

Prisma

Produttore

PIASTRA FRONTALE NR630 H FISSO/DIR