Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03652
Cod. Produttore
03652
Cod. EAN
3303430036524

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistema P - Piastra frontale per NS630 oriz. - Leva - 4P

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La piastra frontale NS630 H DIR4P è un componente essenziale per l'installazione elettrica, progettata per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa piastra offre una robustezza eccezionale, ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua finitura in verniciatura a polvere non solo conferisce un aspetto estetico gradevole, ma offre anche una protezione efficace contro la corrosione e l'usura. Con un'altezza di 5 mm, la piastra è progettata per adattarsi perfettamente a diversi tipi di impianti elettrici, facilitando l'installazione e la manutenzione. La versatilità di utilizzo la rende adatta per una vasta gamma di applicazioni, rendendola una scelta ideale per professionisti del settore elettrico che cercano soluzioni affidabili e di qualità.

larghezza totale per installazione in armadio

650 mm

adatto per l'altezza della scatola

2000 mm

numero di unità di altezza (UA)

5

larghezza

500 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

250 mm

materiale

acciaio

Serie

Prisma

Produttore

PIASTRA FRONTALE NR630 H DIR4P