Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03218
Cod. Produttore
03218
Cod. EAN
3303430032182

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistema G - Piastra frontale modulare - 5 moduli - L = 750 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La piastra frontale modulare MG03218 è un componente essenziale per l'installazione elettrica, progettata per garantire una funzionalità ottimale e una facile integrazione in vari sistemi. Realizzata in acciaio con una finitura di verniciatura a polvere, offre resistenza e durabilità, rendendola ideale per applicazioni in ambienti sia interni che esterni. Con dimensioni di 5 metri e una lunghezza di 850 mm, questa piastra frontale è perfetta per l'alloggiamento di diversi dispositivi elettrici, garantendo un aspetto ordinato e professionale. La sua progettazione modulare facilita l'installazione e la manutenzione, rendendola una scelta versatile per professionisti del settore elettrico. La piastra è compatibile con numerosi accessori elettrici, offrendo così la massima flessibilità e adattabilità in ogni progetto.

larghezza totale per installazione in armadio

850 mm

numero di unità di altezza (UA)

5

larghezza

850 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

250 mm

materiale

acciaio

Serie

Prisma

Produttore

Piastra frontale modulare Prisma Sistema G 5M 750 mm