Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03216
Cod. Produttore
03216
Cod. EAN
3303430032168

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistema G - Piastra frontale modulare - 3 moduli - L = 750 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La piastra frontale modulare MG03216 è un elemento essenziale per l'installazione elettrica, progettata per garantire un'elevata funzionalità e versatilità. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa piastra offre robustezza e resistenza nel tempo, rendendola ideale per diverse applicazioni elettriche. La finitura in verniciatura a polvere non solo migliora l'estetica, ma offre anche una protezione aggiuntiva contro l'usura e le condizioni ambientali. Con dimensioni compatte, questa piastra frontale si integra perfettamente in qualsiasi contesto, facilitando il montaggio e l'utilizzo. La sua progettazione modulare consente di adattarsi a vari sistemi elettrici, rendendola una scelta pratica e funzionale per professionisti del settore e appassionati di fai-da-te.

larghezza totale per installazione in armadio

850 mm

numero di unità di altezza (UA)

3

larghezza

850 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

150 mm

materiale

acciaio

Serie

Prisma

Produttore

Piastra frontale modulare Prisma Sistema G 3M 750 mm