Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03202
Cod. Produttore
03202
Cod. EAN
3303430032021

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistemi G e P - Piastra frontale per apparecchi modulari - 2 mod

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La piastra frontale modulare MG03202 è un componente essenziale per l'installazione elettrica, progettata per garantire un'elevata funzionalità e durabilità. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa piastra offre una resistenza ottimale, rendendola ideale per ambienti di lavoro impegnativi. Con un'altezza di 2 metri, si adatta perfettamente a diverse configurazioni di montaggio, garantendo una facile integrazione con altri dispositivi elettrici. La verniciatura a polvere conferisce alla piastra un aspetto elegante e una protezione aggiuntiva contro l'usura e la corrosione. Questo prodotto è particolarmente indicato per applicazioni in cui è richiesta una gestione efficiente dello spazio e una facile accessibilità. La sua progettazione modulare consente di personalizzare l'installazione secondo le esigenze specifiche, rendendola una scelta versatile per professionisti del settore elettrico.

larghezza totale per installazione in armadio

600 mm

numero di unità di altezza (UA)

2

larghezza

500 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

100 mm

materiale

acciaio

Serie

Prisma

Produttore

PIASTRA FRONTALE MODULARE 2M