Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03727
Cod. Produttore
03727
Cod. EAN
3303430037279

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistema P - Piastra frontale per INF250 orizzontale

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La piastra frontale INF250 H è un componente essenziale per applicazioni elettriche, realizzata in acciaio di alta qualità e rifinita con una verniciatura a polvere che garantisce resistenza e durata nel tempo. Questo materiale non solo offre una protezione efficace contro l'usura, ma conferisce anche un aspetto elegante e professionale all'installazione. Con un'altezza di 7 mm, questa piastra è progettata per adattarsi perfettamente a diversi contesti di montaggio, assicurando una facile integrazione nei sistemi esistenti. La sua costruzione robusta e il design funzionale la rendono ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove l'affidabilità e la sicurezza sono fondamentali. La piastra frontale INF250 H rappresenta una soluzione pratica e performante per le esigenze di cablaggio e connessione.

larghezza totale per installazione in armadio

650 mm

adatto per l'altezza della scatola

2000 mm

numero di unità di altezza (UA)

7

larghezza

500 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

350 mm

materiale

acciaio

Serie

Prisma

Produttore

PIASTRA FRONTALE INF250 H